Aspirateur sans fil GDE 18V

Réf.: Z077328 GDM18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
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
    Référence article Z077328 GDM18
    EAN / GTIN 3165140819893
    Réf. fabricant 1 600 A00 51M

    Description

    Description:

    Description: Accessoires divers GDE 18V-16, Le GDE 18V-16 Professional est un dispositif d’aspiration sans-fil très performant. Il intègre, pour une collecte optimisée des poussières, un filtre HEPA permettant de retenir 99,97 % de toutes les particules de taille supérieure à 0,3 micromètre. Il est également doté de la fonction Auto Power assurant une mise en marche automatique lors de perçages et un arrêt automatique 2 secondes après avoir relâché la gâchette du perforateur. Ce dispositif est conçu pour la collecte de poussière en combinaison avec les perforateurs GBH 18V-26 Professional et GBH 18V-26 F Professional lors de perçages dans le béton et la maçonnerie. Le GDE 18V-16 Professional dispose de la fonction Auto Power, d’un indicateur de position de perçage et d’un indicateur de niveau de poussière. Boîte carton
    Caractéristique(s): Dispositif d’aspiration performant pour perçage avec GBH 18V-26 et GBH 18V-26 F
  • Filtre HEPA permettant de retenir 99,97 % de toutes les particules de taille supérieure à 0,3 micromètre
  • Fonction Auto Power assurant une mise en marche automatique lors de perçages et un arrêt automatique 2 secondes après avoir relâché la gâchette du perforateur
  • Dispose aussi de la fonction Auto Power, d’un indicateur de position de perçage et d’un indicateur de niveau de poussière
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: GDE18V-16
    Référence fabricant: GDE18V-16